Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AT-VS1804T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN AT-VS1804T
ATEN AT-VS1804T
ATEN AT-VS1804T
ATEN AT-VS1804T
Artikel-Nr.:
     CIDE4-12555141
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS1804T
EAN/GTIN:
     672792003097
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Eigenschaften

- Ein HDMI-Eingang an 4 HDMI-Ausgänge über Kat 5e-Kabel
- Abstand der Anzeige bis zu 60 m
- Unterstützt HDMI (3D, Deep Color)
- Bietet lokalen HDMI-Ausgang
- HDCP-kompatibel
- Consumer Electronics Control (CEC) erlaubt es, angeschlossene HDMI-Geräte über eine Fernbedienung zu bedienen
- Auf drei Ebenen kaskadierbar
- Unterstützt beste Videoqualitäten – HDTV-Auflösungen von 480p, 720p, 1080i und 1080p (1920 x 1080)
- EDID-Modusauswahl
- Im Rack montierbar

Lieferumfang

- 1x VS1804T 4-Port-HDMI über Kat 5-Splitter
- 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
- 1x Fußpads (4 Stück)
- 1x Montagekit
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
432.4 x 154.1 x 44 mm
Gewicht
2100 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
60 m
HD-Ready
Ja
HDCP
Ja
Power-LED
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480p, 720p
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 49,16*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,80*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,60*
Zubehör
Aten
VS1204T-AT-G
ab € 157,34*
Zubehör
Aten
VS1208T-AT-G
ab € 175,85*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,55*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,73*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,51*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,24*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,49*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 14,46*
Zubehör
Aten
VB802
ab € 96,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.