Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86068334
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1842-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469340031
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
IP KVM Switch
KVM

1x CS1842 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
4x LIN6-19V1-V18G HDMI 2.0 Kabel
2x LIN6-11C1-E12G USB 3.0 Kabel
2x LIN5-0205-21CG Lautsprecherkabel
2x LIN5-0205-21DG Mikrofonkabel
1x 0AD8-8012-33MG Netzteil
1x 2XRT-0016G Remote Port Wähler
1x Benutzeranleitungen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
3522 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
160.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2750 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.17 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,5,99 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,85*
€ 430,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,01*
€ 429,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,73*
€ 417,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2X-045G
ab € 19,22*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 438,63*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,69*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 219,02*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.676,24*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.923,37*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 720,63*
Zubehör
Aten
VS1808T-AT-G
ab € 276,74*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,40*
Zubehör
Aten
CM1284-AT-E
ab € 1.887,81*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,06*
Zubehör
Aten
VE803-AT-G
ab € 58,21*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,49*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,78*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.