Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port-VGA/Audio-Cat-5-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port-VGA/Audio-Cat-5-Splitter
ATEN 4-Port-VGA/Audio-Cat-5-Splitter
ATEN 4-Port-VGA/Audio-Cat-5-Splitter
ATEN 4-Port-VGA/Audio-Cat-5-Splitter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961576
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS1204T-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423777316
Suchbegriffe:
RJ-45 Splitter
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Der VS1208T A/V Over Cat 5 Splitter ist ein Splitter, der für den Anschluss einer Quelle an 8 Anzeige über eine große Entfernung entwickelt wurde. Beim Einsatz der empfohlenen kompatiblen Receiver kann der VS1208T A/V Over Cat 5 Splitter eine Komplettlösung ideal für jede professionelle A/V Installation sein, bei denen Multimediainhalte über mehrere bis zu 300 m von der Quelle entfernte Ziele gesendet werden müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.1 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
970 g
Energie
AC Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.04 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1090 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
VGA
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl der Audioanschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
225 MHz
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der Display unterstützt
8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,69*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 218,62*
Zubehör
Aten
VS1808T-AT-G
ab € 279,08*
Zubehör
Aten
VS1208T-AT-G
ab € 189,28*
Zubehör
Aten
VE170
ab € 127,14*
Zubehör
Aten
VE170Q
ab € 162,36*
Zubehör
Aten
2A-130G
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.