Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß
Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß
Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß
Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß
Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß
Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß
Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß
Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß
Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß
Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß
Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß
Corsair H150I Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112552888
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9061006-WW
EAN/GTIN:
     840006665861
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
397 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
450 mm
Kühler Breite
56 mm
Kühler Tiefe
56 mm
Kühler Höhe
56 mm
Gewicht
2654 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Kupfer, Kunststoff, Gummi
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
CPU-Sockel Abstandshalter
Ja
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Liquid cooling kit
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
480 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2400 RPM
Mindestluftstrom
16.44 cfm
Maximaler Luftstrom
63.1 cfm
Minimum Luftdruck
0.17 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.8 mmH2O
Durchmesser Lüfter 2
120 mm
Drehzahl Lüfter 2 (min.)
480 RPM
Drehzahl Lüfter 2 (max.)
2400 RPM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,32*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,41*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,57*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,51*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 111,27*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 140,03*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,17*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 331,36*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,50*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,45*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 136,58*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 65,03*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 49,42*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,70*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.