Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TR4751i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PIXMA TR4751i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Weiß
Canon PIXMA TR4751i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Weiß
Canon PIXMA TR4751i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Weiß
Canon PIXMA TR4751i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Weiß
Canon PIXMA TR4751i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Weiß
Canon PIXMA TR4751i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Weiß
Canon PIXMA TR4751i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Weiß
Canon PIXMA TR4751i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Weiß
Canon PIXMA TR4751i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Weiß
Canon PIXMA TR4751i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Weiß
Canon PIXMA TR4751i WLAN-Farb-Multifunktionssystem Fotodrucker, Weiß
Artikel-Nr.:
     7532-5074C026
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5074C026
EAN/GTIN:
     4549292191882
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Der Canon PIXMA TR4751i ist einfach bedienbar und kann drucken, scannen², kopieren und faxen. Mit der Smartphone App ist das Einrichten auch ganz einfach. Dank WLAN und der Canon PRINT App lässt er sich auch per Mobilgerät bedienen. Auch ohne App kann man per Mopria oder Apple AirPrint kabellos drucken. Schwarze Pigmenttinte und Farbstofftinten liefern scharfen Text und lebendige Fotos. wobei viele verschiedene Druckmedien unterstützt werden. Zu den benutzerfreundlichen Funktionen gehören leicht austauschbare Tintenpatronen, das optimierte Nachfüllen von Papier, automatischer beidseitiger Druck und ein 20-Blatt-ADF¹ zum Kopieren und Scannen mehrseitiger Dokumente. Außerdem erinnert er dich, wenn du Originaldokumente vergessen hast, die du kopiert oder gescannt hast. Dieser Drucker ist mit dem PIXMA Print Plan kompatibel, einem monatlichen Tinten-Abo auf Basis der gedruckten Seiten.

- PERFEKTER ALLROUNDER - Das 4-in-1 Multifunktionssystem hat ein kompaktes, benutzerfreundliches Design, ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und ermöglicht müheloses und kabelloses Drucken, Scannen und Kopieren für das Büro und Home Office
- KOMPATIBILITÄT MIT MOBILGERÄTEN - Wireless Printing - vom Tablet oder Smartphone aus drucken, kopieren und scannen – alles kabellos mit WLAN, der Canon PRINT App, iOS oder Android
- ENERGIESPARENDER DRUCKER - Die automatische Stromab/-anschaltung aktiviert den Bürodrucker sobald ein Auftrag ankommt und schaltet ihn wieder ab, wenn er nicht gebraucht wird. So wird viel Energie gespart
- NIE OHNE TINTE - Mit dem Drucker Abonnement PIXMA Print Plan bekommst du die Tinte automatisch nach Hause geliefert, bevor sie zur Neige geht. Wähle zwischen verschiedenen Tarifen, die du auf deinen Verbrauch abstimmen kannst
- LIEFERUMFANG - Multifunktionssystem PIXMA TS4751i, FINE Druckköpfe mit Tinte, Netzkabel, Anleitungen
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6,5x7,8x10 "
Benutzerdefinierte Medienbreite
101.6 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
152.4 - 676 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
1200 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
2
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
5800 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 356 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Ränderlöschfunktion
Ja
Ohne PC kopieren
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
50 Seiten
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
7 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
8.8 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
4.4 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
11 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
19 s
Randloser Druck
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 50,58*
€ 65,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,22*
€ 83,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 68,61*
€ 88,05*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,49*
€ 88,08*
2 Tage
92
pro Stück
€ 4,90*
ab € 69,54*
€ 88,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0775B081
ab € 8,18*
Zubehör
Canon
0775B003
ab € 13,04*
Zubehör
Canon
0775B001
ab € 19,69*
Zubehör
Canon
0775B082
ab € 8,83*
Zubehör
Canon
2768B014
ab € 13,57*
Zubehör
Canon
7981A005
ab € 12,25*
Zubehör
Canon
1033A002
ab € 5,42*
Zubehör
Canon
6211B006
ab € 11,81*
Zubehör
Canon
2311B019
ab € 11,75*
Zubehör
Canon
2311B003
ab € 10,34*
Zubehör
Canon
2311B018
ab € 4,84*
Zubehör
Canon
2768B013
ab € 9,69*
Zubehör
Canon
2768B016
ab € 16,34*
Zubehör
Canon
2311B053
ab € 1,36*
Zubehör
Canon
1686B072
ab € 1,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.