Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101 Fotopapier, A4 - 300 g/m2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101 Fotopapier, A4 - 300 g/m2
Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101 Fotopapier, A4 - 300 g/m2
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     752-273189
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2768B016
EAN/GTIN:
     4960999575285
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Canon Photo Paper Pro Platinum PT-101 Fotopapier, A4 - 300 g/m2

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Fotos schnell in guter Qualität zu Hause ausdrucken wird immer beliebter. Und auch für professionelle Ansprüche ist dies kein Wunschtraum. Canon Fotopapier Pro Platinum ist ideal für anspruchsvolle Fotografen.
Mediengrößen:
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp:
Fotopapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Mediengewicht:
300 g/m2
Enthaltene Menge:
20 Blatt
Kompatibel mit:
Canon PIXMA Pro9000, Pro9000 Mark II, Pro9500
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
80
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,34*
€ 23,05*
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 23,72*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,06*
€ 23,97*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 17,15*
€ 24,12*
11 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,79*
€ 24,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,817* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2311B020
ab € 20,79*
Ähnlich
Canon
2311B021
ab € 27,76*
Ähnlich
Canon
2311B019
ab € 11,75*
Ähnlich
Canon
2311B003
ab € 10,34*
Ähnlich
Canon
2311B018
ab € 4,84*
Ähnlich
Canon
2768B013
ab € 9,69*
Ähnlich
Canon
2768B017
ab € 30,92*
Ähnlich
Canon
2768B018
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.