Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00205240 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00205240 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Hama 00205240 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Hama 00205240 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92007627
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205240
EAN/GTIN:
     4047443438966
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 3m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a hama
Der Zukunft voraus! Sie haben sich einen 8K-TV gegönnt - zum Gesamtpaket gehört auch das Kabel. Mit unserem 8K-Kabel genießen Sie die scharfen Vorteile dieser Auflösung: reibungslose Bildübertragung ohne Stottern, kontrastreich und farbintensiv - gerade für Inhalte mit High-Speed-Action.

- Mit Aramidfasern verstärkter Hightech-Kabelmantel: besonders robust, wärmebeständig und langlebig
- Für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 7680 x 4320 (8K) Bildpunkte
- Auflösungen von 8K @ 60 Hz/4K @ 120Hz für verzögerungsfreien Spielgenuss
- Dynamic HDR ermöglicht es, jedes Bild mit seinen individuellen Spitzenwerten für Tiefe, Schärfe, Helligkeit, Kontrast und erweiterten Farbraum wiederzugeben
- HEC unterstützt Netzwerkverbindungen via HDMI™ für einen verringerten Verkabelungsaufwand
- EARC unterstützt die fortschrittlichsten Audioformate ohne zusätzliches Audiokabel
- Hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität
- Hochwertige Premium-Qualität in Verarbeitung und Leistung
- Robuster Metallstecker mit bester Schirmung garantiert zuverlässige Signalübertragung
- Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
- Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
- Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Bandbreite
1200 MHz
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,30*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,42*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,37*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,88*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,43*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,77*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,34*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,29*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.