Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesakrepp 5286 50m:19mm Chamois Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesakrepp 5286 50m:19mm Chamois Universal
Tesakrepp 5286 50m:19mm Chamois Universal
Artikel-Nr.:
     4012-141291
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05286-0-0
EAN/GTIN:
     4042448804839
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesakrepp® Universal

• Im Innenbereich 3 Tage rückstandsfrei entfernbar
• Farbe: chamois

Weitere Informationen:
Typ:
5286
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Farbe:
chamois
Herstellerartikelnummer:
05286-0-0
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 2,29*
Lager 4012
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,35*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,38*
28 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,38*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,73*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0368* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05281-00012-05
ab € 2,84*
Zubehör
tesa
05287-00000-02
ab € 2,24*
Zubehör
tesa
56251-00000-00
ab € 4,28*
Zubehör
tesa
56260-00000-00
ab € 2,86*
Zubehör
tesa
56261-00000-00
ab € 4,35*
Zubehör
tesa
56270-00000-00
ab € 2,64*
Zubehör
tesa
56271-00000-00
ab € 3,98*
Zubehör
tesa
57117-00000
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.