Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller PKZM0-2,5 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller PKZM0-2,5 Stromunterbrecher 3
Moeller PKZM0-2,5 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34766421
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     8724505
EAN/GTIN:
     4015080727361
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
690 V
Merkmale
Schaltleistung
32 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,70*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,01*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,70*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,26*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,86*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
203595
ab € 8,73*
Zubehör
Eaton
219657
ab € 9,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.