| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E204D26 Herst.-Nr.: 073184 EAN/GTIN: 4015080731849 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser AC 110V PKZ(M)0 Geeignet für Motorschutzschalter A-PKZ0(110V50HZ) Weitere Informationen: | | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 110 - 110 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Geeignet für Motorschutzschalter: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.5 W | Spannungsart zur Betätigung: | AC | für Baugröße: | PKZ(M)0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,29* | € 30,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,27* | € 31,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,24* | € 34,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,63* | € 34,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,50* | € 35,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|