Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K2-PKZ0-GV Leergehäuse mit Drehschalter (L x B x H) 130 x 100 x 160 mm Grau, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434323-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219657
EAN/GTIN:
     4015082196578
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton CI-K2-PKZ0-GV Leergehäuse mit Drehschalter (L x B x H) 130 x 100 x 160 mm Grau,Schwarz 1 St.

Isolierstoffgehäuse CI-K2 PKZ0

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Metrische Vorprägung oben und unten M25 · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Material: Kunststoff · Passend für (Details): PKZM0 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Drehschalter · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistungsabgabevermögen: 12.5 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 100 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Passend für (Details):
PKZM0
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Drehschalter
Typ (Hersteller-Typ):
CI-K2-PKZ0-GV
Ausführung (allgemein):
Metrische Vorprägung oben und unten M25
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,00*
€ 13,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 14,64*
€ 5,46*
ab € 11,39*
€ 15,64*
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 16,91*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
035129 SVB-PKZ0-CI
ab € 5,52*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,87*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.