Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller PKZM0-XC45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller PKZM0-XC45
Moeller PKZM0-XC45
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34767435
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     283132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Motorschutzschalter
eaton (moeller) hutschienenadapter
hutschienenadapter
45 mm breiter Adapterplatte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrank-Montageschiene
Material
Kunststoff
Kompatible Produkte
PKZM0-XDM12 PKZM0-XRM12
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.