Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller CI-PKZ0-GM Elektrische Abdeckung Kunststoff IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller CI-PKZ0-GM Elektrische Abdeckung Kunststoff IP55
Moeller CI-PKZ0-GM Elektrische Abdeckung Kunststoff IP55
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34766500
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     260089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Automatengehäuse
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Isolierstoffgehäuse für PKZ mit schwarz-grauem Drehgriff
Schutzart: IP55
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
160 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
035129 SVB-PKZ0-CI
ab € 5,52*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,87*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.