| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1434301-BP Herst.-Nr.: 203595 EAN/GTIN: 4015082035952 |
| |
|
| | |
| Eaton 203595 VHI20-PKZ0 Hilfsschalter 250 V/DC 2 A 2 Schließer 1 St.
Hilfsschalter voreilend PKZ0
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): aufsteckbar · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Passend für (Details): PKZM0,PKZM0-T,PKM0,PKZM4 · Schaltspannung: 250 V/DC · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom (min.): 1 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.03 W Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V/AC Montageart: Frontbefestigung Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | PKZM0 | PKZM0-T | PKM0 | PKZM4 | Marke: | Eaton | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemmen | Kontaktart (LOV): | 2 Schließer | Typ (Hersteller-Typ): | VHI20-PKZ0 | Ausführung (allgemein): | aufsteckbar | Schaltstrom (max.): | 2 A | Schaltstrom (min.): | 1 A | Schaltspannung: | 250 V/DC | Temperatur (max.): | +55 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Hilfsschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 4,45* | ab € 8,72* | € 11,82* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,96* | € 12,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,59* | € 13,11* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 10,38* | € 13,92* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,38* | € 20,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|