Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller E-PKZ0-G Elektrische Abdeckung Kunststoff IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller E-PKZ0-G Elektrische Abdeckung Kunststoff IP55
Moeller E-PKZ0-G Elektrische Abdeckung Kunststoff IP55
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34766414
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     072907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Isolierstoffgehäuse für PKZ mit schwarz-grauem Drehgriff
Schutzart; Front IP55
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
129 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Zertifizierung
UL, CSA, CE
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,87*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.