Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 072894 NHI21-PKZ0 Hilfsschalter 250 V/DC 3.5 A 2 Schließer, 1 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434259-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072894
EAN/GTIN:
     4015080728948
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton 072894 NHI21-PKZ0 Hilfsschalter 250 V/DC 3.5 A 2 Schließer,1 Öffner 1 St.

Normalhilfsschalter NHI PKZ0

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): aufsteckbar · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,1 Öffner · Passend für (Details): PKZM01,PKZM0,PKZM4,PKZM0-T,PKM0,PKE · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Schaltspannung: 250 V/DC · Schaltstrom (max.): 3.5 A · Schaltstrom (min.): 0.25 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.04 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Montageart: Seitenanbau
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 9 mm x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Passend für (Details):
PKZM01 | PKZM0 | PKZM4 | PKZM0-T | PKM0 | PKE
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
NHI21-PKZ0
Ausführung (allgemein):
aufsteckbar
Schaltstrom (max.):
3.5 A
Schaltstrom (min.):
0.25 A
Schaltspannung:
250 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Motorschutzschalter, hilfsschalter 2s eaton, eaton motorschutzrelais, eaton hilfskontakt, 4015080728948, Eaton, 072894, NHI21-PKZ0, switch
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 8,90*
ab € 9,76*
€ 13,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,91*
€ 13,23*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 11,60*
€ 15,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 12,03*
€ 16,03*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 20,79*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,42*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,59*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 33,80*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,20*
Zubehör
Eaton
072732
ab € 31,97*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,61*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 48,50*
Zubehör
Eaton
229677
ab € 45,13*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 31,94*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,11*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 45,10*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,51*
Zubehör
Eaton
288893
ab € 41,65*
Zubehör
Eaton
278475 PKZM01-0,16
ab € 36,03*
Zubehör
Eaton
088908 PKZM0-0,25-T
ab € 40,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.