Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 132
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 132
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 132
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 132
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 132
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 132
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 132
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22148770
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.132
EAN/GTIN:
     805410521325
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieser kurze Monitorarm besteht aus robusten Gelenken verbunden mit einer VESA-Befestigung, die Monitore von bis zu 15 kg trägt. Nach links und rechts schwenkbar, nach oben und unten neigbar und um 360 Grad drehbar. Sein horizontaler Gleiter gewährleistet eine einfache Anbringung an jeder beliebigen Stelle des Schienensystems. - Feste Höhe - Ohne Tiefeneinstellung - Hauptkomponenten aus Stahl - Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm - Drehbar 360°, neigbar +90°/-90°, schwenkbar +90°/-90° - Tragfähigkeit max. 15 kg pro Monitor - Befestigung ausschließlich mit Viewmate Schienensystemen kompatibel - Lässt sich leichtgängig auf das Schienensystem aufschieben
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
115 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
1300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Drehpunkten
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
54.352
ab € 66,65*
Zubehör
Dataflex
54.362
ab € 75,65*
Zubehör
Dataflex
48.004
ab € 11,00*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 109,53*
Zubehör
Dataflex
58.312
ab € 103,05*
Zubehör
Dataflex
58.712
ab € 113,43*
Zubehör
Dataflex
52.142
ab € 88,28*
Zubehör
Dataflex
52.152
ab € 102,03*
Zubehör
Dataflex
52.032
ab € 48,33*
Zubehör
Dataflex
52.042
ab € 91,38*
Zubehör
Dataflex
52.052
ab € 106,12*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.