Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 052
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 052
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 052
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 052
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 052
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 052
Dataflex Viewmate Monitorarm - Wand 052
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22538673
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.052
EAN/GTIN:
     805410520526
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neben der soliden Bauweise, für die Viewmate bekannt ist, bietet diese Wandbefestigung werkzeuglose Tiefen- und Höhenverstellung. Mit dem Klemmhebel lässt sich die Höhe des Monitors einstellen. Wichtig für die Ausrichtung von Monitoren mit unterschiedlichem Format und Gewicht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
502 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
3600 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 155 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Klemmhebel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
54.352
ab € 66,65*
Zubehör
Dataflex
54.362
ab € 75,65*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 109,53*
Zubehör
Dataflex
58.312
ab € 103,05*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 41,50*
Zubehör
Dataflex
52.142
ab € 88,28*
Zubehör
Dataflex
52.152
ab € 102,03*
Zubehör
Dataflex
52.032
ab € 48,33*
Zubehör
Dataflex
52.042
ab € 91,38*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.