Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Bildschirmbefestigung 362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15576457
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     54.362
EAN/GTIN:
     805410543624
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese professionelle Bildschirmbefestigung ist TÜV/GS zertifiziert und perfekt geeignet, um einen Flachbildfernseher oder Bildschirm an einer Wand anzubringen. Mit den neigbaren Befestigungsbügeln lässt sich Ihr Fernseher im optimalen Betrachtungswinkel positionieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
TÜV/GS
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
62 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
6000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
62 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
54.352
ab € 66,65*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 109,53*
Zubehör
Dataflex
58.312
ab € 103,05*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 41,50*
Zubehör
Dataflex
52.142
ab € 88,28*
Zubehör
Dataflex
52.152
ab € 102,03*
Zubehör
Dataflex
52.032
ab € 48,33*
Zubehör
Dataflex
52.042
ab € 91,38*
Zubehör
Dataflex
52.052
ab € 106,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.