Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 142
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 142
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 142
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 142
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 142
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 142
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 142
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22148773
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.142
EAN/GTIN:
     805410521424
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit seiner robusten Bauweise bietet dieser Monitorarm solide Unterstützung für jeden Monitor bis zu 15 kg. Die Tiefenverstellung sorgt dafür, dass der Monitor auf einen komfortablen Betrachtungsabstand eingestellt werden kann. Sein horizontaler Gleiter macht es leicht, ihn an jeder beliebigen Stelle des Schienensystems anzubringen. - Feste Höhe - Tiefenverstellung - Versehen mit Kabelclips für saubere Führung der Kabel - Hauptkomponenten aus Stahl - Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm - Drehbar 360°, neigbar +90°/-90°, schwenkbar +90°/-90° - Tragfähigkeit max. 15 kg pro Monitor - Befestigung ausschließlich mit Viewmate Schienensystemen kompatibel - Lässt sich leichtgängig auf das Schienensystem aufschieben
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
492 mm
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
2300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
54.352
ab € 67,03*
Zubehör
Dataflex
54.362
ab € 75,38*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 109,93*
Zubehör
Dataflex
58.312
ab € 103,11*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 41,43*
Zubehör
Dataflex
52.152
ab € 101,86*
Zubehör
Dataflex
52.032
ab € 48,36*
Zubehör
Dataflex
52.042
ab € 91,72*
Zubehör
Dataflex
52.052
ab € 106,00*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.