Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Wand 312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Wand 312
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Wand 312
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Wand 312
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Wand 312
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15946950
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.312
EAN/GTIN:
     805410583125
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Machen Sie mit diesem an der Wand befestigten Monitorarm Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch frei. Einfach in der Anwendung und durch die Schwenkblockade, die ein Anstoßen an Wände oder andere Tische verhindert, fast überall einsetzbar. Kabel werden einfach in den Aluminiumauslegern des Arms verborgen, wodurch eine ordentlicher, professioneller Eindruck entsteht.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 240 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-55 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Drehpunkten
2
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
377 mm
Verpackungsbreite
477 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
2150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
54.352
ab € 66,65*
Zubehör
Dataflex
54.362
ab € 75,65*
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 34,07*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 109,53*
Zubehör
Dataflex
58.020
ab € 14,18*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 41,50*
Zubehör
Dataflex
52.142
ab € 88,28*
Zubehör
Dataflex
52.152
ab € 102,03*
Zubehör
Dataflex
52.032
ab € 48,33*
Zubehör
Dataflex
52.042
ab € 91,38*
Zubehör
Dataflex
52.052
ab € 106,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.