Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 152
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 152
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 152
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 152
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 152
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 152
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schienensystem 152
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22148775
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.152
EAN/GTIN:
     805410521523
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Neben der soliden Bauweise, für die Viewmate bekannt ist, bietet diese Schienenbefestigung werkzeuglose Tiefen- und Höhenverstellung. Mit dem Klemmhebel lässt sich die Höhe des Monitors einstellen. Wichtig für die Ausrichtung von Monitoren mit unterschiedlichem Format und Gewicht. Sein horizontaler Gleiter gewährleistet eine einfache Anbringung an jeder beliebigen Stelle des Schienensystems. - Statischer Höheneinstellungsbereich von 155 mm - Tiefenverstellung - Versehen mit Kabelclips für saubere Führung der Kabel - Hauptkomponenten aus Stahl - Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm - Drehbar 360°, neigbar +90°/-90°, schwenkbar 360° - Tragfähigkeit max. 15 kg pro Monitor - Befestigung ausschließlich mit Viewmate Schienensystemen kompatibel - Lässt sich leichtgängig auf das Schienensystem aufschieben - Einfache Höhenverstellung mit Klemmhebel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
499 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
3300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
54.352
ab € 66,65*
Zubehör
Dataflex
54.362
ab € 75,65*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 109,53*
Zubehör
Dataflex
58.312
ab € 103,05*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 41,50*
Zubehör
Dataflex
52.142
ab € 88,28*
Zubehör
Dataflex
52.032
ab € 48,33*
Zubehör
Dataflex
52.042
ab € 91,38*
Zubehör
Dataflex
52.052
ab € 106,12*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.