Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Bildschirmbefestigung 352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4762345
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     54.352
EAN/GTIN:
     805410543525
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese professionelle Bildschirmbefestigung ist TÜV/GS zertifiziert und perfekt geeignet, um einen Flachbildfernseher oder Bildschirm an einer Wand anzubringen. Mit den neigbaren Befestigungsbügeln lässt sich Ihr Fernseher im optimalen Betrachtungswinkel positionieren. - Professionelle Wandbefestigung - Geeignet für 1 Bildschirm bis zu 78 kg - Max. VESA-Abmessungen: 600 x 400 mm - Neigbarer VESA-Befestigungsrahmen, neigbar +15°/-5° - Abstand Bildschirm zur Wand 62 mm - Mit eingebauter Wasserwaage für leichte Montage - TÜV/GS getestet, zugelassen und zertifiziert - Abmessungen (B x T x H): 660 x 430 x 62 mm - Geliefert mit allen erforderlichen Befestigungsmitteln
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
TÜV/GS
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
62 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
4605 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
78 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
62 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
54.362
ab € 75,38*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 109,93*
Zubehör
Dataflex
58.312
ab € 103,11*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 41,43*
Zubehör
Dataflex
52.142
ab € 88,67*
Zubehör
Dataflex
52.152
ab € 101,86*
Zubehör
Dataflex
52.032
ab € 48,36*
Zubehör
Dataflex
52.042
ab € 91,72*
Zubehör
Dataflex
52.052
ab € 106,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.