Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ALPHA Hängeordner A4 Karton Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz ALPHA Hängeordner A4 Karton Braun
Leitz ALPHA Hängeordner A4 Karton Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1943267
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19170000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Die hochwertige Alpha Hängetasche mit zwei Jurisklappen ist ideal für eine platzsparende Ablage ungelochter Unterlagen im Hängezug. Geeignet für den täglichen Gebrauch. - Mit zwei seitlichen Klappen zur sicheren Aufbewahrung der Unterlagen - Mit Falzungen für eine individuelle Einstellung auf die Inhaltsmenge - Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel für Heftstreifen 6130 - Mit einem PP-Reiter und auswechselbaren Beschriftungsschildchen - Maße nach DIN 821 - Hergestellt aus 100% recyceltem 250 g/m² Natron-Karton, Blauer Engel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Etikettenhalter
Ja
Mediengewicht
250 g/m²
Zertifizierung
DIN 821
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
260 mm
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0191*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5491*
€ 4,22343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8791*
€ 3,42613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7391*
€ 3,25953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6191*
€ 3,11673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5491*
€ 3,03343
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0191*
€ 2,40273
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,15*
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,66*
Zubehör
Leitz
19120000
ab € 1,49246*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,82*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,14*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,58*
Zubehör
Leitz
19470000
ab € 2,02*
Zubehör
Leitz
19460000
ab € 2,00*
Zubehör
Leitz
19430000
ab € 2,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.