Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler ALPHA®, Boden 60 mm, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängesammler ALPHA®, Boden 60 mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Boden 60 mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Boden 60 mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Boden 60 mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Boden 60 mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Boden 60 mm, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-19460000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19460000
EAN/GTIN:
     4002432303731
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Sammler
Hängesammler
Leitz Hängesammler ALPHA®, seitlich offen, mit Hartpappeboden. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 320 g/qm (RC). Für A4. Boden: 60 mm. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Farbe:
braun
Werkstoff:
Karton
Länge des Gefäßbodens:
60
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Hartpappeboden
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material des Bodens:
60
Flächenmasse des Papiers:
320
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,15*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 26,76*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 31,94*
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,64*
Zubehör
Leitz
19120000
ab € 1,49246*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,72*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 35,98*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.