Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Tastaturschublade
>
Artikel
ATEN CL6700MW Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-29406617
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CL6700MW
EAN/GTIN:
672792402760
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die CL6700MW DVI Full HD LCD Konsole ist eine Einzelschienen KVM Konsole mit einem 17,3’’ High-Definition Breitbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und integrierter Tastatur und Touchpad in einem 1U in einem Rack montierbaren Schiebegehäuse. Die CL6700MW Konsole bietet einen Zugriff von der Vorderseite auf kompatible KVM Switches unter Ausnutzung von Platz mit einem Modul, das bündig abschließt und in das Rack geschoben werden kann. Das Einzelschienen-Design ermöglicht eine unabhängige Bedienung von LCD Monitor, Tastatur und Touchpad. Mehrere Videoanschlüsse ermöglichen es der Konsole, sich mit drei Arten von Videoquellen zu verbinden: VGA, DVI, oder HDMI - für die Konsole und CPU Verbindung. Für zusätzlichen Komfort bietet die Full HD Konsole zwei HDMI Anschlüsse, die einen Anschluss eines High-Definition Monitors an den Konsolenanschluss bzw. eines HDMI-kompatiblen Switches an den KVM Anschluss ermöglichen.
Die CL6700MW bietet einen Anschluss für eine externe USB Maus an der Vorderseite des Gerätes. An der Rückseite befinden sich Anschlüsse für die zweite KVM Konsole (Tastatur, Maus und DVI, HDMI oder VGA Monitor). Serverräume, in denen bereits DVI KVM Switches installiert sind, haben den Vorteil von einfachem Zugang, einer zusätzlichen Konsole und einem integrierten, platzsparenden Schiebemodul, ohne einen KVM Switch kaufen zu müssen. Die CL6700MW bietet zwei Mini Stereo Anschlüsse für den Anschluss von Audiolautsprechern.
Funktionen:
-Integrierte KVM Konsole mit einem 17,3'' Breitbild Full HD LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem Einzelschienen-Gehäuse mit oberem und unterem Abstand für eine problemlose Nutzung in einem 1U hohen Systemrack
-Standard Rack Montageset enthalten – optionales Easy Rack Mounting (Installation durch eine Person) Rack Montageset verfügbar (separat erhältlich)
-Unterstützt eine externe Konsole mit USB / DVI / VGA / HDMI Anschlüssen
-Zusätzlicher hot-pluggable USB Mausanschluss an der Vorderseite (funktioniert auch als USB Peripherieanschluss)
-Überlegene Videoqualität – bis zu 1920 x 1080 @ 60Hz; DDC, DDC2, DDC2B
-Audiounterstützung für den Anschluss von Lautsprechern
-Standard 105-Tasten Tastatur; Sun Tastatur Emulation
-Unterstützung mehrerer Plattformen – Windows, Linux, Mac und Sun
-Einstellbare Tiefe für Anpassung im Rack
-Firmware-Upgrade möglich
-Konsolensperre – die Konsolenschublade wird sicher verriegelt, wenn die Konsole nicht verwendet wird
-DDC Emulation – Videoeinstellungen von verbundenen Computern werden automatisch für eine optimale Ausgabe auf dem Monitor angepasst
-Unterstützte Tastatursprachen: Englisch (US); Englisch (UK); Deutsch; Deutsch (Schweiz); Französisch; Spanisch; Traditionelles Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Schwedisch; Italienisch; Russisch; Ungarisch; Griechisch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
589.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
11380 g
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Leistung
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Tastatursprache
Chinesisch, traditionell, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Schweiz, UK Englisch, US Englisch
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19.4 W
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Konsolenanschluss
DVI-D, HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
3
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
17.3 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
,
19" Tastaturschublade
,
KVM Tastatur Konsole
,
19 zoll tastaturschublade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 997,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,71*
€ 1.187,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,66*
€ 1.176,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,20*
€ 1.146,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,02*
€ 1.117,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,66*
€ 1.076,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
€ 3,82*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
€ 2,64*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB HDMI auf DVI-D KVM Kabel mit Audio
Aten
2L-7D02DH
€ 39,42*
Zubehör
ATEN 2L7D02UH Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L7D02UH
€ 20,60*
Zubehör
ATEN 2X-012G Rack Zubehör Montageset
Aten
2X-012G
€ 87,05*
Zubehör
ATEN 8-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS1798-AT-G
€ 257,69*
Zubehör
ATEN 8-Port-USB-DVI/Audio-KVM-Switch
Aten
CS1768-AT-G
€ 402,30*
Zubehör
ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger
Aten
CE620
€ 434,64*
Zubehör
ATEN CS1768 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau
Aten
CS1768
€ 445,95*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Kurz) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0005
€ 83,02*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0006
€ 101,34*
Zubehör
ATEN Standard Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2X-010G
€ 27,95*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-7D02U
€ 16,52*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m
Aten
2L-7D03U
€ 20,93*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 5 m
Aten
2L-7D05U
€ 36,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.