Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS 1409-11 Handschuhe Driver Größe 11 grau EN 388, EN 407 PSA-Kategorie II


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NITRAS 1409-11 Handschuhe Driver Größe 11 grau EN 388, EN 407 PSA-Kategorie II
NITRAS 1409-11 Handschuhe Driver Größe 11 grau EN 388, EN 407 PSA-Kategorie II
NITRAS 1409-11 Handschuhe Driver Größe 11 grau EN 388, EN 407 PSA-Kategorie II
Artikel-Nr.:
     1955B-2001830801
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1409-11
EAN/GTIN:
     4059904098138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Driver Gr.11 grau EN 388,EN 407 PSA II NITRAS nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Rindvollleder · mit Gummizug und Flügeldaumen · farbliche Größenkennung · Anwendung: Garten- und Landschaftsbau, Bau und Handwerk, Montagearbeiten, Speditionen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
1409-11
Werksnummer:
4000371676
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Größe 11 grau
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 2,80*
3 Tage
576
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 2,80*
1 Tag
538
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,20*
€ 2,81*
Lager 1955
780
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 2,81*
5 Tage
82
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 2,99*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,19* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 33,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,11*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,12*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,34*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 3,10*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
010009141E
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.