Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 43113 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 43113 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 43113 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 43113 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 43113 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 43113 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-962631
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     43113100
EAN/GTIN:
     10076490444768
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Premium-Handschuhe für präziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen.
  • Bieten außerdem eine herausragende Schnitt-, Weiterreiß- und Abriebfestigkeit.
  • Weich, komfortabel und absorbierend – die kühlste Wahl bei heißen Arbeitsbedingungen.
Weitere Informationen:
Material:
Kevlar-Para-Aramidfaser mit Silikafaserkern
Länge:
330-381 mm/12.99-15 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A5 | CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Schmiedearbeiten
Schutzniveau:
Hitze
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hitzeschutzhandschuh 350°c gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 24,85*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 25,81*
1 Tag
31
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 26,55*
6 Tage
61
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 27,18*
8 Tage
19
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 22,28*
€ 27,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paar
ab 12 Paar
€ 23,80*
€ 28,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paar
ab 36 Paar
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paar
ab 72 Paar
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 149,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
43113110
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.