Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh ActivArmr 43-113, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh ActivArmr 43-113, Gr.10
Handschuh ActivArmr 43-113, Gr.10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0076490497385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490497385
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hitzeschutzhandschuh »ActivArmr® 43-113« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 350 °C • Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen • Hohe Weiterreißfestigkeit • Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen Ausführung: • Gestrickt • Langer Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung Material: Kevlar-Para-Aramidfaser mit Silikafaserkern Länge: 330–381 mm Farbe: gelb
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hitzeschutzhandschuh 350°c gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, HitzeSchutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschutz, Handschuh, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 25,72*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,90*
ab € 20,27*
€ 26,69*
Lager 7
31
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 27,44*
7 Tage
61
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 28,06*
9 Tage
19
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 22,35*
€ 28,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 27,44*
€ 32,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,36*
€ 31,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 164,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
43113110
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.