Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo USB-C Multiport Adapter UCM-2005, 10in1, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217692
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217692
EAN/GTIN:
     6940056114136
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
- USB-A, HDMI, SD/MicroSD, RJ45 LAN, 3.5mm Audio, USB-C Multiport Adapter- langlebiges Aluminiumgehause - multifunktionale 10-in-1 Losung - 2x 4K Ultra HD - Gigabit LAN Verbindung - 3.5mm Audio Verbindung - 100 W USB-C-Ladeanschluss - Plug & Play Lieferumfang: - 1 10in1 USB-C-Multiport-Adapter - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
112.18 g
Hohe:
17 cm
Lange:
10 cm
Breite:
2 cm
Kabellange:
0,18 m
Farbton:
Grau
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, HDMI™-Kupplung, RJ45 (8p8c)-Kupplung, USB-C-Kupplung/Buchse, USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Kupplung
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Max. Auflosung:
4k (3840 x 2160)
Kartenslot:
SD/SDHC/SDXC-Karte/microSD
Max. Anschlussleistung:
100 W
Gehause Breite:
12,8 cm
Gehause Tiefe:
6,1 cm
Gehause Hohe:
1,5 cm
Anzahl Anschlusse:
10 Port(s)
Audio-Anschluss:
3,5-mm-Klinkenbuchse 4-Pol.
Anschlusskabel:
Integriert
Netzwerkgeschwindigkeit:
10/100/1000 Mbps
Ladetechnologie:
Power Delivery 3.0
Lieferanten Produktgruppe:
Hubs & Adapter
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Anschluss Details:
1x 3.5mm-Klinke-Audio / 4-pol. / HiFi Stereo, 1x LAN/Ethernet / Gigabit / max. 1 Gbit/s, 1x SD / SD/HC/XC / max. 2 TB, 1x USB-C / Power-Delivery / max. 5-20 V - 5 A - 100 W, 1x USB-C / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s, 1x microSD / microSD/HC/XC / max. 2 TB, 2x HDMI™ / High Speed HDMI™ / max. 4K@60 Hz, 2x USB-A / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Multiport Adapter, thinkpad docking station, docking station, notebook docking station 100w, HDMI, HDD/HDMI/DVI, Kartenlesegerat, Kartenleser, Netzteil, SD, Hub, LAN, SD-Karte, USB-Hub, USB-Adapter, SDHC, SDXC, USB-LAN-Adapter, LAN-Adapter, micro SD, USB Type-C, USB-C, USB A, 4K
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,27*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,90*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,47*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,80*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,07*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,61*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.