Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo USB-C Multiport Adapter UCM-2003, 7in2, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217690
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217690
EAN/GTIN:
     6940056114112
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
- USB-A, HDMI, SD/MicroSD, USB-C, Multiport-Adapter mit Dual-USB-C-Anschluss- langlebiges Aluminiumgehause - multifunktionale 7in2-Losung - 4K Ultra HD - 100 W USB-C-Ladeanschluss - Plug & Play - Entworfen fur das MacBook Lieferumfang: - 1 7in2 USB-C-Multiport-Adapter - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
51.19 g
Hohe:
17 cm
Lange:
10 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Grau
Anschluss:
HDMI™-Kupplung, USB-C-Kupplung/Buchse, USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Kupplung
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Max. Auflosung:
4k (3840 x 2160)
Kartenslot:
SD/SDHC/SDXC-Karte/microSD
Max. Anschlussleistung:
100 W
Gehause Breite:
12 cm
Gehause Tiefe:
3,4 cm
Gehause Hohe:
1,1 cm
Anzahl Anschlusse:
7 Port(s)
Anschlusskabel:
Integriert
Ladetechnologie:
Power Delivery 3.0
Lieferanten Produktgruppe:
Hubs & Adapter
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Anschluss Details:
1x HDMI™ / High Speed HDMI™ / max. 4K@60 Hz, 1x SD / SD/HC/XC / max. 2 TB, 1x USB-C / Power-Delivery / max. 5-20 V - 5 A - 100 W, 1x USB-C / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s, 1x microSD / microSD/HC/XC / max. 2 TB, 2x USB-A / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,16*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,45*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,91*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,57*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,83*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,53*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,98*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.