Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo USB-C Multiport Adapter UCM-2001, 4in1, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217688
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217688
EAN/GTIN:
     6940056114099
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
- USB-A, HDMI, USB-C Multiport Adapter- langlebiges Aluminiumgehause - multifunktionale 4in1-Losung - 4K Ultra HD - 100 W USB-C Ladeanschluss Lieferumfang: - 1 4in1-USB-C-Multiport-Adapter - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
65.53 g
Hohe:
17 cm
Lange:
10 cm
Breite:
2 cm
Kabellange:
0,18 m
Farbton:
Grau
Anschluss:
HDMI™-Kupplung, USB-C-Kupplung/Buchse, USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Kupplung
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Max. Auflosung:
4k (3840 x 2160)
Max. Anschlussleistung:
100 W
Gehause Breite:
9,5 cm
Gehause Tiefe:
4,3 cm
Gehause Hohe:
1,4 cm
Anzahl Anschlusse:
4 Port(s)
Anschlusskabel:
Integriert
Ladetechnologie:
Power Delivery 3.0
Lieferanten Produktgruppe:
Hubs & Adapter
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Anschluss Details:
1x HDMI™ / High Speed HDMI™ / max. 4K@60 Hz, 1x USB-C / Power-Delivery / max. 5-20 V - 5 A - 100 W, 2x USB-A / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,26*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,63*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,96*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,70*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.