Dieses 2 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 zum Synchronisieren und für den Datenaustausch zwischen USB‑C Gerä...
Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden bis zu 60 W / 3 A und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5 Gbit/s. Robust und langlebig Durch...
Das CABLE-Display ist mit einem LCD-Display ausgestattet, mit dem Sie die Ladeleistung in Echtzeit überwachen können. Das 2 Meter lange Kabel ist mit USB-C-zu-USB-C-Anschlüssen ausgestattet, sodass...
USB 3.2 Gen.2x2 Anschlusskabel, SuperSpeed USB 20Gb/s kompatibel USB Typ-C Stecker an USB Typ-C Stecker gemäß IEC 62680-1-3:2021 Standard Zum Anschluss von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mi...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B.Tablet oder Smartphone). Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das USB-C™-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die ...
Dauerhaftes USB 2.0 Typ C Kabel | Aramidfaser | EMV Schutz | TPE KabelDieses USB-C-Kabel widersteht den täglichen Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Dieses robuste ...
Dieses Manhattan USB 2.0-Kabel verbindet die USB-C-Ports von Peripheriegeräten und Zubehör mit USB-C-Ports von PCs, Ultrabooks, Tablets, Smartphones und mehr. Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s un...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.
Dieses 2 Meter lange gewebte Ladekabel mit USB‑C Anschlüssen an beiden Enden ist ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB‑C Geräten. Es unterstützt Laden mit bis zu 24...
Hochwertiges USB4-Kabel mit E-Marker: Strom-, Daten- und Bildübertragung Unterstützt die Spezifikation USB4 Gen.3x2 mit Datenübertragungen bis 40 Gb/s Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 8K@60Hz U...