Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SAT-Anschlusskabel, F-Stecker - F-Stecker, vergoldet, 3,0 m, 100 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205252
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205252
EAN/GTIN:
     4047443434043
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
- optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - dreifache Abschirmung fur eine sehr gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewahrleisten eine exzellente, storungsfreie Bild- und Tonqualitat - Ferritkern fur eine Dezimierung letzter Storeinflusse und eine saubere Signalubertragung - vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - Schirmungsmas von 100 Dezibel (extrem dichtes Geflecht + zweilagige Schirmungsfolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Storeinflussen - zur Ubertragung des Audio- und Videosignals zwischen z.B. Antennendose, SAT-Receiver und TV- fur Gerate mit F-Anschluss Lieferumfang: - 1 SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
147.8 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 3 m
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
SAT an Receiver
Anschluss:
F-Stecker
Impedanz:
75 Ω
Qualitat:
Essential
Schirmungsaufbau:
3-fach geschirmt
Aufbau:
Koaxial
Schirmungsmas:
100 dB
Art:
Antennenkabel
Besonderheit:
Vergoldet
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel 3m, f-stecker kabel, Antenne, Kabel, Antennenkabel, Antennen-Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,16*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,88*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,69*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,50*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,43*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.