SpeaKa Professional SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 3.00 m 90 dB Weiß SpeaKa SAT-Kabel F-Stecker an F-Stecker 3 m Weiß F-Stecker an F-Stecker Zum Verbinden von SAT-Wanddose und SAT...
- doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - zur Ubertragung des Audio- und Videosignals zwischen z.B. Antennendose, SAT-Receiver und TV Lieferumfang: -...
- Schirmungsmas von 90 Dezibel (dichtes Geflecht + extra starke Schirmungsfolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Storeinflussen - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnet...
Zur Verbindung zwischen SAT- Antennendose und Receiver / TV-Gerät / Radio Hochwertige Ausführung: Innenleiter 0,65 mm, doppelt geschirmt CU - Geflecht 112 x 0,12 Schirmungsmaß > 90 dB Mit starrem I...
Dieses SCHWAIGER® SAT Anschlusskabel wird zum Anschluss des Satellitenreceivers an die SAT Dose eingesetzt. Dieses Kabel ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfälligkeit für Störeinflüs...
Dieses SCHWAIGER® Modem Anschlusskabel für Self-Install ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens zum Anschluss eines Kabelmodem...
Zur Verbindung zwischen Antennendose und Receiver / TV - Gerät / Radio Zur Verbindung von SAT - Receiver und TV - Gerät Hochwertige Ausführung : Innenleiter 1,0 mm, 3-fach geschirmt, Folie geklebt ...