Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DisplayPort-Kabel, DP 1.2, Ultra-HD 4K, 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200695
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200695
EAN/GTIN:
     4047443444677
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2
displayport kabel
displayport kabel hama
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook mit Monitor, TV oder Beamer, zur Ubertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- verdrillte Datenpaare mit einem Ausenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - ideal fur Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz (Hz) Lieferumfang: - 1 DisplayPort-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
43.97 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 0,75 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
DisplayPort-Stecker
Qualitat:
Essential
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
Datenubertragungsrate:
21,6 Gbit/s
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Version:
1.2
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstutzte Auflosungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@240 Hz/max. Ultra-HD 4K@60 Hz/max. WQHD 1440p@165 Hz
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Grafikkarte, Displayport
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,16*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,88*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,69*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,50*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,43*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.