Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Micro-USB-Kabel Flexi-Slim, USB 2.0, 480 Mbit/s, 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200610
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200610
EAN/GTIN:
     4047443442802
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - leicht und platzsparend durch ultradunnes, flexibles Kabel sowie extra kleine Stecker - lastiges Ausprobieren entfallt: Stecker kann ohne Drehen und Wenden eingesteckt werden - vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Ladegerat mit Tablet, Smartphone, Power Pack, Bluetooth-Lautsprecher oder Game-Controller, zur Ubertragung digitaler Daten, Signale und Strom- verdrillte Datenpaare mit einem Ausenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - Innenleiter aus Kupfer fur schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung - ideal zum Laden, Daten ubertragen und Synchronisieren - wird auch „Reversible Micro-USB genannt Lieferumfang: - 1 Micro-USB-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
15.3 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 0,75 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
Micro-USB-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
PC & Notebook
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktlinie:
Essential Line
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,62*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,58*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 19,03*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,53*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,80*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,55*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,50*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.