Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Video-Adapter, VGA+USB-Stecker - HDMI™-Buchse, Full-HD 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200342
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200342
EAN/GTIN:
     4047443437440
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
- fur hochauflosende Full-HD-Qualitat bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook mit VGA und USB an Monitor, TV oder Beamer, zur Ubertragung analoger Audio-, Videodaten und Signale- der eingesteckte USB-Stecker ist erforderlich fur die Stromversorgung des Adapters - VGA: unterstutzt Videoubertragung in Full-HD-1080p-Auflosung - USB: unterstutzt Audioubertragung in Stereo-Klangqualitat Lieferumfang: - 1 Video-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
77.24 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 0,15 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Qualitat:
Essential
Art:
VGA-HDMI™
Anschluss Ausgang:
HDMI™-Kupplung
Anschluss Eingang:
USB-Typ-A-Stecker/VGA-Stecker
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstutzte Auflosungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,26*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,63*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,96*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,70*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.