Übersicht | "VGA Adapter"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
LogiLink CV0060 Videokabel-Adapter Schwarz (13 Angebote) Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und fl... |
|
€ 17,05* pro Stück |
| |
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU (6 Angebote) Der HDMI nach VGA Adapter ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA Anschluss Notebook-/ Laptop-Anzeige: gespiegelter Modus oder er... |
|
€ 12,66* pro Stück |
| |
|
|
€ 15,07* pro Stück |
| |
|
|
€ 6,49* pro Stück |
| |
HP Adapter HDMI zu VGA (15 Angebote) Der HDMI-zu-VGA-Adapter von HP maximiert die Anzeigefunktionalität Ihres HP UltrabookTM oder Notebook-PCs, indem das HDMI-Ausgangssignal in ein analoges VGA-Eingangssignal umgewandelt wird. So läss... |
|
€ 5,97* pro Stück |
| |
|
|
€ 12,34* pro Stück |
| |
|
|
€ 17,10* pro Stück |
| |
|
|
€ 16,54* pro Stück |
| |
InLine® VGA Adapter 90° Winkel 15pol Stecker/Buchse (3 Angebote) Dieser Adapter ermöglicht die Montage von Monitorkabeln an Displays mit wenig Platz im Bereich des VGA-Anschluss, z. B. wenn das Display an der Wand montiert ist. Das Kabel kann somit platzsparend ... |
|
€ 3,05* pro Stück |
| |
SIMATIC IPC Adapter 1x DP nach VGA (8 Angebote) SIMATIC IPC Zubehör, Displayport nach VGA Adapter (1x DP-VGA Adapter), Lieferumfang: 1 Stück DP-VGA Adapter Zubehör für SIMATIC IPC |
|
€ 77,67* pro Stück |
| |
DeLOCK VGA Adapter DVI-I 15-pin FM VGA Schwarz (8 Angebote) Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-I Dual Link (29pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen VGA Port umwandeln, um verschieden VGA Geräte anschließen zu können. |
|
€ 3,74* pro Stück |
| |
Equip DisplayPort auf HD15 VGA Adapter (6 Angebote) Displayport 1.1a Standard - Unterstützt eine Auflösung bis zu 1080p - LED Anzeige für Verbindungsstatus - Displayport -> VGA Konverter - Displayport 20pin Stecker -> VGA 15 pin Buchse |
|
€ 7,32* pro Stück |
| |
|
|
€ 19,98* pro Stück |
| |
ROLINE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv (6 Angebote) DisplayPort zu VGA Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen... |
|
€ 25,48* pro Stück |
| |
|
|
€ 7,58* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema VGA Adapter | |  | VGA-Adapter – ein Klassiker unter den Adaptern
Immer noch sehr gängig sind VGA-Steckverbindungen, die seit einigen Jahren verwendet werden, um Anzeigegeräte wie Monitore mit Computern zu verbinden. Das Aufkommen weiterer Steckverbindungen zu diesem Zweck hat den Bedarf an entsprechenden Video-Adaptern wesentlich erhöht, wodurch es mittlerweile eine ganze Menge unterschiedlicher VGA-Adapter mit unterschiedlichen Eigenschaften gibt.
VGA-Adapter mit unterschiedlichen Anschlusssteckern
Die einfachsten VGA-Adapterkabel besitzen auf beiden Seiten ausschließlich VGA-Anschlüsse. Sie werden dafür verwendet, um beispielsweise VGA-Monitore mit entsprechenden Grafikkarten zu verbinden. Der Anschluss an der Grafikkarte erfolgt über einen Stecker, während die Steckverbindung am Monitor aus einem Stecker oder einer Kupplung bestehen kann.
Weiterhin gibt es Adapterkabel, die dazu dienen, einen VGA-Monitor mit einer Grafikkarte zu verbinden, welche einen DVI-Anschluss besitzt. Digitale DVI-Anschlussbuchsen stellen auch dann ein analoges und zum VGA-Anschluss kompatibles Ausgangssignal bereit, wenn es sich um einen DVI-A- oder DVI-I-Anschluss handelt. Lediglich DVI-D-Anschlüsse sind nicht signalkompatibel mit dem VGA-Anschluss. DVI-Anschlüsse tragen auch häufig die Bezeichnungen 12+5 beim DVI-A-Anschluss und 24+5 beim DVI-I-Anschluss.
Etwas anders funktionieren USB-Grafikadapter. Es handelt sich bei diesen Adaptern im Prinzip um externe Grafikkarten. Sie dienen dazu, um auf einfache Weise am PC oder Notebook einen zusätzlichen bzw. zweiten Monitor anschließen zu können. Diese Geräte werden über einen USB-Anschluss mit dem PC oder Notebook verbunden. Nach der Treiberinstallation stellen sie dann einen zusätzlichen Monitoranschluss zur Verfügung. Der Anschluss des Anzeigegerätes kann je nach Ausführung entweder über einen DVI- oder HDMI-Anschluss erfolgen oder auch über einen per VGA-Adapter bereitgestellten analogen Monitoranschluss.
VGA-Adapter zum Anschluss an Geräte mit einem (Mini-)Displayport stellen Signalwandler dar, welche digitale Videosignale vom Displayport in analoge VGA-Videosignale umwandeln.
So behalten Sie den Überblick über den Steckerdschungel
- Überlegen Sie sich vor der Anschaffung eines Adapters genau, welchem Zweck er dienen soll.
- Berücksichtigen Sie dabei unbedingt die vorhandenen Anschlüsse Ihrer Geräte, die Sie miteinander verbinden möchten. Beabsichtigen Sie beispielsweise, einen VGA-Monitor zusätzlich an Ihren Computer mit DVI-Buchse anzuschließen, sollten Sie darauf achten, dass es sich auch um einen DVI-I-Anschluss handelt. Ein DVI-D-Anschluss ist zu diesem Zweck nicht geeignet.
- Möchten Sie beispielsweise einen zusätzlichen Monitor oder Beamer an Ihr Notebook anschließen, können Sie dafür auch den vorhandenen Monitoranschluss Ihres Notebooks verwenden. Sie benötigen dann nur ein einfaches und preisgünstiges Adapterkabel.
|
|