| |
|
| Artikel-Nr.: C1150C-3301711 Herst.-Nr.: 3301711 EAN/GTIN: 4060833017114 |
| |
|
| | |
| Gedore red Kraftschraubereinsatz-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul, 14-teilig Hauptmerkmale: - Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- Oberfläche phosphatiert
- Chrom-Molybdän-Stahl
- Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 350 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 165 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 60 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 2.84 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore kraftschraubereinsatz 1/2", modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, Werkzeugmodule |
| | |
| |