Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 19 L 8-90 Schraubendrehereinsatz 1/2" 90 mm Innen-6-kant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6157730
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 19 L 8-90
EAN/GTIN:
     4010886615775
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 7422 DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
52,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
22,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
90 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,095 kg
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,43*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,45*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,41*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,99*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,96*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,21*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,23*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,74*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,09*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,46*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,06*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.