Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

380150 Combi-Stufenschlüssel mit 8 Abstufungen 3/8"-1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4611130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     380150
EAN/GTIN:
     4017981380157
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8" bis 1" und kurzen Hahnverlängerungen, Mit Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantmitnahme, 1/2" Vierkantantrieb, Vernickelt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,135 kg
Oberfläche:
vernickelt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8" bis 1" und kurzen Hahnverlängerungen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,28*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,13*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,41*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,60*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,48*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,20*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,59*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,39*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,26*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,34*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.