Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q661602 Herst.-Nr.: 3301715 EAN/GTIN: 4060833017152 |
| |
|
| | |
| • Für Schlitzschrauben: Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380 • Für Kreuzschlitzschrauben PH: Ausführung nach an DIN 7438, DIN ISO 8764 • VDE-isoliert nach DIN EN 60900 • Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl • Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung • Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge • 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz • Langloch im Griff zum Aufhängen • Im Schaumstoffmodul Weitere Informationen: | | Länge: | 310 mm | Breite: | 158 mm | Gewicht: | 680 g | Material: | Chrom-Molybdän Stahl | EN Norm: | EN 60900 | DIN-Norm: | DIN 5264 + DIN ISO 2380 + DIN 7438 + DIN ISO 8764 | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 6teilig, Gedore RED, R22150016, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 45,86* | € 57,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 43,22* | € 58,16* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,76* | € 58,65* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,51* | € 60,40* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 44,37* | € 74,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|