Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150013 Schraubendrehersatz PH+SL 2/6 CT-Modul 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301712
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301712
EAN/GTIN:
     4060833017121
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Taiwan
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6 tlg.
Inhalt für Sätze:
R38100419 R38105519 R38106529 R38100829 R38200119 R38200219
Material:
Schaumstoff
Nennbreite [mm]:
158 mm
Nennlänge [mm]:
310 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,854 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red werkzeugsatz, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 6teilig, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,62*
€ 35,27*
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,29*
€ 35,54*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,51*
€ 35,55*
10 Tage
45
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 35,79*
Lager 1498
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,08*
€ 36,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 144,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 86,69*
Ähnlich
Gedore
R22150008
ab € 50,17*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,74*
Ähnlich
Gedore
R22150011
ab € 75,61*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 83,77*
Ähnlich
Gedore
R22150014
ab € 25,65*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,24*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 43,72*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 46,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.