Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R68003020 Steckschlüssel-Satz 1/2" TX 20-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300045
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R68003020
EAN/GTIN:
     4060833000451
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Steckschlüsseleinsatz 3/8" + 1/2", Innen-TX, Schraubendrehereinsatz 3/8" + 1/2", TX, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Reduzierstück 1/2" auf 3/8", Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
3/8" Steckschlüsseleinsatz TX E6 E7 E8 E10 3/8" Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E12 E14 E16 E18 E20 1/2" SchraubendrehereinsatzTX T30 T40 T45 T50 T55 Reduzierstück 1/2" 4kt x 3/8" 4kt
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 3/8 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Gesamthöhe [mm]:
52 mm
Gesamtiefe [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
20
Netto-Gewicht [kg]:
2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,05*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,22*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,10*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,88*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,39*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,14*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 27,26*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,35*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,84*
Ähnlich
Gedore
R49003016
ab € 25,32*
Ähnlich
Gedore
R49003033
ab € 38,37*
Ähnlich
Gedore
R49003046
ab € 41,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.