Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R49003033 Steckschlüssel-Satz 1/4" 4-13mm 33-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     820W-1472173
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R49003033
EAN/GTIN:
     4060833000512
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/4": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Vierkantsteckgriff 1/4": 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant, Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant: metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben: mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4", Schlitz: mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" PH: mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" PZ: mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" TX: mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Steckschlüsselverlängerung 1/4", Kardangelenk 1/4": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3, Bit-Adapter 1/4": mit Innensechskant und Innenvierkant, für alle Bits und Werkzeuge mit 1/4" Außensechskant, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
298 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
33
Netto-Gewicht [kg]:
1,31 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T15 T20 T25 T30 | 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Kardangelenk | 32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt | 25 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
185 mm
Gesamthöhe [mm]:
54 mm
Gesamtiefe [mm]:
52 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,26*
€ 48,44*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,04*
€ 49,26*
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,07*
€ 49,47*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,31*
€ 49,52*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,21*
€ 50,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,75*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,29*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,49*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,00*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
R49003016
ab € 25,35*
Ähnlich
Gedore
R49003046
ab € 41,48*
Ähnlich
Gedore
R59003026
ab € 49,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.