Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 SK 24 Steckschlüsseleinsatz 1/2", kurz, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2225980
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     19 SK 24
EAN/GTIN:
     4010886932711
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Mit Außensechskantantrieb SW 18,95 mm, Zur Verwendung mit Umschaltknarre No. 1993 U-20 SK, Drehmomente nach DIN 3124 werden übertroffen, GEDORE Stahl 42CrMo4, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,151 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
18,9 mm
Einsatzlänge:
33 mm
Einsatz-Ø 1:
33 mm
Einsatztiefe:
13 mm
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
Gesamtlänge [mm]:
33 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl 42CrMo4
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,28*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,29*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,17*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,00*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,44*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.