Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 19 K 8 Schraubendrehereinsatz 1/2" Kugelkopf Innen-6-kant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2219379
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 19 K 8
EAN/GTIN:
     4010886883327
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
22,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
60 mm
Gesamtschwenkwinkel:
15-20 Grad
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, schraubendrehereinsatz innensechskant gedore, Schraubendrehereinsatz, Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,90*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,36*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,61*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,36*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,27*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,59*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,26*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.