Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4549-00 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/4" 1-5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2201429
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4549-00
EAN/GTIN:
     4002805929957
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4 1-5nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M3 - 6.9 bis M24 - 8.8, M30 - 5.6), Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % (4549-00 +/- 6%), inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, 1/4", 3/8", 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung. Ab 3/4" mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
5 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
0,75 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
1 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
0,75-3,7 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
1-5 N·m
Einsatzbereich:
Montage Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
222 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
146 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
35,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
25,3 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,432 kg
Nonius Nm:
0,025 N·m
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
25 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
25 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzahl Zähne:
36
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
3,7 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,68*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,86*
Ähnlich
Gedore
2090 A-12
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,78*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,75*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,92*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 697,12*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,45*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.510,16*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,15*
Ähnlich
Gedore
TF-K5
ab € 121,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.