Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TF-K5 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/4" 1-5 N·m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3288226
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TF-K5
EAN/GTIN:
     4010886965559
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4 1-5nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 5 N·m / 0,75 - 3,7 lbf·ft , Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel), 1/4" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet , Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler), Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt, , Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes, Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
3,7 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
5 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
0,75 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
1 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
0,75-3,7 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
1-5 N·m
Einsatzbereich:
Montage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
39 mm
Gesamthöhe [mm]:
39,8 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
223 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
150,5 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
35,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
25,3 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
0,33 kg
Nonius Nm:
0,025 N·m
Norm:
DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174
Präzision +/-:
+/- 3 %
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
0,25
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
25 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
0,25 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzahl Zähne:
36
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.